

TIMKEN
TIMKEN
27880-907A1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 27880-907A1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 27880; 1-1/2" Bore; 3.151" Outside Diameter; 2-1/4" Width; Double Row
制造商部件号
27880-907A1
BDI部件号
1329688
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/27880-907A1/p/1329688
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893228655
重量 / Kilogram
1.193
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
27880
装配件号
907A1
装配组件
27880 (2) | 27820D (1) | X1S-27880 (1)
轴向游隙
0.006
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
27880-907A1
重量/磅
2.73
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 27880; 1-1/2" Bore; 3.151" Outside Diameter; 2-1/4" Width; Double Row
装配件宽度
2.25 英寸 | 57.15 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
3.151 英寸 | 80.035 毫米