

NTN
NTN
2984/2924
NTN NTN
描述
NTN 2984/2924
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 2984; 1-13/16" Bore; 3.347" Outside Diameter; 1" Width; Single Row
制造商部件号
2984/2924
BDI部件号
1201186
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/2984-2924/p/1201186
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359525632
重量 / Kilogram
0.611
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
2984
装配组件
2984 (1) | 2924 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 2984; 1-13/16" Bore; 3.347" Outside Diameter; 1" Width; Single Row
孔径
1.813 英寸 | 46.05 毫米
装配件宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
3.347 英寸 | 85.014 毫米