对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

30224 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNKEBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZqTDJnMVlTODVOek00TmpJd05ETTJOVEV3TG1wd1p3fDBiYjFiNTdkNmJjOTdkOGZlNWUzNzA4NWY5MjUzNDdiOGZhY2VhMjM5NDdkZDg3YTZmYjVhNzM4M2JhOTA4NzI
667131 圆锥滚子轴承总成 

NKE BEARING NKE BEARING

30224

描述

NKE BEARING 30224

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30224; 120MM Bore; 215MM Outside Diameter; 43.5MM Width; Single Row

制造商部件号

30224

BDI部件号
667131

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 斯洛伐克 2

品牌
制造商名称
NKE BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
6.8
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
30224
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
14.99143
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30224; 120MM Bore; 215MM Outside Diameter; 43.5MM Width; Single Row
外径
8.465 英寸 | 215 毫米
装配件宽度
1.713 英寸 | 43.5 毫米
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米