

1424416
圆锥滚子轴承总成
TIMKEN
TIMKEN
32013XM-90KA3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 32013X-9X025 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number X32013; 65MM Bore; 100MM Outside Diameter; 23MM Width; Single Row
制造商部件号
X32013X-K0N12/Y32013X-K0N12
BDI部件号
1424416
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32013XM-90KA3/p/1424416
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 14 |
BDI- 匈牙利 | 15 |
BDI- 罗马尼亚 | 14 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893785523
重量 / Kilogram
0.62
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
X32013
装配组件
X32013X (1) | Y32013X (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number X32013; 65MM Bore; 100MM Outside Diameter; 23MM Width; Single Row
装配件宽度
0.906 英寸 | 23 毫米
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米