

FAG
FAG
FAG 32044X
FAG FAG
描述
FAG 32044X ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32044; 220MM Bore; 340MM Outside Diameter; 76MM Width; Single Row
制造商部件号
32044-X
BDI部件号
1143799
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/FAG-32044X/p/1143799
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054364560270
重量 / Kilogram
24
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32044
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
32044X
重量/磅
53.572
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32044; 220MM Bore; 340MM Outside Diameter; 76MM Width; Single Row
孔径
8.661 英寸 | 220 毫米
外径
13.386 英寸 | 340 毫米
装配件宽度
2.992 英寸 | 76 毫米