

FAG
FAG
FAG 32048X
FAG FAG
描述
FAG 32048-X-XL ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32048; 240MM Bore; 360MM Outside Diameter; 76MM Width; Single Row
制造商部件号
32048-X-XL
BDI部件号
1143803
详情
3663.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/FAG-32048X/p/1143803
单价(不含税)
¥3,663.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4047643118736
重量 / Kilogram
25.8
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32048
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
32048X
重量/磅
55.336
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32048; 240MM Bore; 360MM Outside Diameter; 76MM Width; Single Row
孔径
9.449 英寸 | 240 毫米
装配件宽度
2.992 英寸 | 76 毫米
外径
14.173 英寸 | 360 毫米