https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTMyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmhpTUM4eE1EYzJPVE13T0RNMU1qVTBNaTlKVGtSVFMwWkNVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekpUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkOGQxOGQ2MTRiNmY3MDQ5Y2RiMWU2MzBkMzQwMmU4MmE2ZjAxM2Q2Mjg4YzZmYzhhYzU3OWQ4NmNkMjMzMmJh
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTMyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmhpTUM4eE1EYzJPVE13T0RNMU1qVTBNaTlKVGtSVFMwWkNVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekpUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkOGQxOGQ2MTRiNmY3MDQ5Y2RiMWU2MzBkMzQwMmU4MmE2ZjAxM2Q2Mjg4YzZmYzhhYzU3OWQ4NmNkMjMzMmJh
SKF
SKF
32230/DF
SKF SKF
描述
SKF 32230/DF
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32230; 150MM Bore; 270MM Outside Diameter; 154MM Width; Double Row
制造商部件号
32230/DF
BDI部件号
1258270
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32230-DF/p/1258270
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577449559
重量 / Kilogram
40.563
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32230
装配组件
32230 (2) | 32230 (2)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
82.2
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32230; 150MM Bore; 270MM Outside Diameter; 154MM Width; Double Row
装配件宽度
6.063 英寸 | 154 毫米
外径
10.63 英寸 | 270 毫米
孔径
5.906 英寸 | 150 毫米
