

FAG
FAG
32232-XL
FAG FAG
描述
FAG 32232-XL ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32232; 160MM Bore; 290MM Outside Diameter; 84MM Width; Single Row
制造商部件号
32232-XL
BDI部件号
1144033
详情
3444.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32232-XL/p/1144033
单价(不含税)
¥3,444.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4047643098922
重量 / Kilogram
23.2
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32232
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
32232A
重量/磅
52.47
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32232; 160MM Bore; 290MM Outside Diameter; 84MM Width; Single Row
装配件宽度
3.307 英寸 | 84 毫米
孔径
6.299 英寸 | 160 毫米
外径
11.417 英寸 | 290 毫米