

NTN
NTN
8574/8520CDE1+AC3
NTN NTN
描述
NTN 8574/8520CDE1+AC3
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 8574; 9-1/4" Bore; 12-7/8" Outside Diameter; 4-1/2" Width; Double Row
制造商部件号
8574/8520CDE1+AC3
BDI部件号
1213705
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/8574-8520CDE1+AC3/p/1213705
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359457865
重量 / Kilogram
25.4
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
8574
装配组件
8574 (2) | 8520CDE1 (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
55.997
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 8574; 9-1/4" Bore; 12-7/8" Outside Diameter; 4-1/2" Width; Double Row
孔径
9.25 英寸 | 234.95 毫米
外径
12.875 英寸 | 327.025 毫米
装配件宽度
4.5 英寸 | 114.3 毫米