https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-TR-ASSY-SR-TS-MOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmcxTUM4eE1EZzJNekE1TVRrME1UUXdOaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y5VFVsOVVVMTlOVDBSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhOWY5OWZhNDcwNGRmNGYwNDhmYmJhN2M2ODRjY2ZlMWVhZTEzMTRhOGFhOWQyNjVlOTE5MGNkY2YzZjY3ZGUy
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-TR-ASSY-SR-TS-MOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmcxTUM4eE1EZzJNekE1TVRrME1UUXdOaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y5VFVsOVVVMTlOVDBSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhOWY5OWZhNDcwNGRmNGYwNDhmYmJhN2M2ODRjY2ZlMWVhZTEzMTRhOGFhOWQyNjVlOTE5MGNkY2YzZjY3ZGUy
TIMKEN
TIMKEN
EE420751 99404
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE420751 99404
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number EE420751; 7-1/2" Bore; 14.372" Outside Diameter; 3-5/8" Width; Single Row
制造商部件号
EE420751 99404
BDI部件号
25279568
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE420751-99404/p/25279568
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Class 2
部件
Assembly
基本号码
EE420751
装配件号
99404
装配组件
EE420751-20024 (1) | 421437-20024 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
87.598
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number EE420751; 7-1/2" Bore; 14.372" Outside Diameter; 3-5/8" Width; Single Row
装配件宽度
3.625 英寸 | 92.075 毫米
外径
14.372 英寸 | 365.049 毫米
孔径
7.5 英寸 | 190.5 毫米
