

TIMKEN
TIMKEN
EE420801-90090
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE420801-90090
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE420801; 8" Bore; 14-1/2" Outside Diameter; 7-5/8" Width; Double Row
制造商部件号
EE420801-90090
BDI部件号
1355206
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE420801-90090/p/1355206
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893611617
重量 / Kilogram
78.914
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE420801
装配件号
90090
装配组件
EE420801 (2) | 421451CD (1) | X3S-420801 (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE420801-90090
重量/磅
173.82
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE420801; 8" Bore; 14-1/2" Outside Diameter; 7-5/8" Width; Double Row
孔径
8 英寸 | 203.2 毫米
装配件宽度
7.625 英寸 | 193.675 毫米
外径
14.5 英寸 | 368.3 毫米