

1219851
圆锥滚子轴承总成
NTN
NTN
HH221430/HH221410
NTN NTN
描述
NTN HH221430/HH221410
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH221430; 3" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 2-1/4" Width; Single Row
制造商部件号
HH221430/HH221410
BDI部件号
1219851
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HH221430-HH221410/p/1219851
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359070156
重量 / Kilogram
8.69
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HH221430
装配组件
HH221430 (1) | HH221410 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH221430; 3" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 2-1/4" Width; Single Row
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
装配件宽度
2.25 英寸 | 57.15 毫米
外径
7.5 英寸 | 190.5 毫米