对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

M244249-902C6 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1365757 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

M244249-902C6

描述

TIMKEN M244249-902C6

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M244249; 8-11/16" Bore; 12-3/8" Outside Diameter; 5-3/16" Width; Double Row

制造商部件号

M244249-902C6

BDI部件号
1365757

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893800356
重量 / Kilogram
31.87
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M244249
装配件号
902C6
装配组件
M244249 (2) | M244210CD (1) | M244249XA (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M244249-902C6
重量/磅
70.19
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M244249; 8-11/16" Bore; 12-3/8" Outside Diameter; 5-3/16" Width; Double Row
孔径
8.688 英寸 | 220.675 毫米
外径
12.375 英寸 | 314.325 毫米
装配件宽度
5.188 英寸 | 131.775 毫米