

TIMKEN
TIMKEN
M276449-902B5
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN M276449-902B5
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M276449; 21-1/8" Bore; 29.995" Outside Diameter; 12-1/4" Width; Double Row
制造商部件号
M276449-902B5
BDI部件号
1366215
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/M276449-902B5/p/1366215
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893883571
重量 / Kilogram
436.91
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M276449
装配件号
902B5
装配组件
M276449 (2) | M276410CD (1) | M276449XB (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Medium Duty | Unground Cone Spacer | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M276449-902B5
重量/磅
962.354
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M276449; 21-1/8" Bore; 29.995" Outside Diameter; 12-1/4" Width; Double Row
外径
29.995 英寸 | 761.873 毫米
装配件宽度
12.25 英寸 | 311.15 毫米
孔径
21.125 英寸 | 536.575 毫米