https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TNACD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAwOTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJnMk5pOHhNRGd5TVRRM01EWTRNekUyTmk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFNUJRMFJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDZiYmI0ZDY3YWQ0YjRiY2UwOWFiMDYyODhlNzY5MTE3Yzg1OGUyYjA3N2FlMTdkOWYwZjc4Y2YxMTM2MmM5ODQ
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TNACD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAwOTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJnMk5pOHhNRGd5TVRRM01EWTRNekUyTmk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFNUJRMFJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDZiYmI0ZDY3YWQ0YjRiY2UwOWFiMDYyODhlNzY5MTE3Yzg1OGUyYjA3N2FlMTdkOWYwZjc4Y2YxMTM2MmM5ODQ
TIMKEN
TIMKEN
NA93800-99401
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NA93800-99401
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA93800; 8" Bore; 12-1/2" Outside Diameter; 5-3/4" Width; Double Row
制造商部件号
NA93800-99401
BDI部件号
1367734
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/NA93800-99401/p/1367734
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893659152
重量 / Kilogram
39.63
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
NA93800
装配件号
99401
装配组件
NA93800 (2) | 93127CD (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
87.37
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA93800; 8" Bore; 12-1/2" Outside Diameter; 5-3/4" Width; Double Row
孔径
8 英寸 | 203.2 毫米
外径
12.5 英寸 | 317.5 毫米
装配件宽度
5.75 英寸 | 146.05 毫米
