

TIMKEN
TIMKEN
NP584468-903A1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NP584468-903A1
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 3 Precision; Basic Number NP584468; 9-1/4" Bore; 12-5/8" Outside Diameter; 2" Width; Single Row
制造商部件号
NP584468-903A1
BDI部件号
27924541
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/NP584468-903A1/p/27924541
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 3
部件
Assembly
基本号码
NP584468
装配件号
903A1
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
22.252
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 3 Precision; Basic Number NP584468; 9-1/4" Bore; 12-5/8" Outside Diameter; 2" Width; Single Row
装配件宽度
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
12.625 英寸 | 320.675 毫米
孔径
9.25 英寸 | 234.95 毫米