

FAG
FAG
T7FC065-XL
FAG FAG
描述
FAG T7FC065-XL ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 65MM Bore; 130MM Outside Diameter; 37MM Width; Single Row
制造商部件号
FAG T7FC065-XL
BDI部件号
18102769
详情
339.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/T7FC065-XL/p/18102769
单价(不含税)
¥339.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054369693416
重量 / Kilogram
2.139
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
4.91631
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 65MM Bore; 130MM Outside Diameter; 37MM Width; Single Row
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
装配件宽度
1.457 英寸 | 37 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米