对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

362 A/Q https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJnd1pDOHhNRFV3TnpVME5UQXhPRE01T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVTBOUVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDUyOTUwZDQ2ZmM2M2U4NzVjMGZlNTQwZWNkNGViMGEwZWM4ZmUxMjVjNzBkMGIwZWM4NmU5ZTliODBiNDVhMw
1251501 圆锥滚子轴承 

SKF SKF

362 A/Q

描述

SKF 362 A/Q

Bearing Cup; 362A Basic Number; Standard Precision; 3-1/2" Outside Diameter; 0.65" Width; Single Row of Roller

制造商部件号

362 A/Q

BDI部件号
1251501

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
362A
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
重量/磅
0.36376
详细描述
Bearing Cup; 362A Basic Number; Standard Precision; 3-1/2" Outside Diameter; 0.65" Width; Single Row of Roller
孔径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
0.65 英寸 | 16.51 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
3.5 英寸 | 88.9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新