https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-CN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmcyWkM4eE1EZ3lNVFEzTURnM09UYzNOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmUTA1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlNWY4NzA0ODMzZGI3MWU3ODczMjdmZWJkNGM1YTMwYWJiNjU5MzRjYjhkZDliYjA3NzY0OTU2YmVhYWM3MjQ4
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-CN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmcyWkM4eE1EZ3lNVFEzTURnM09UYzNOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmUTA1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlNWY4NzA0ODMzZGI3MWU3ODczMjdmZWJkNGM1YTMwYWJiNjU5MzRjYjhkZDliYjA3NzY0OTU2YmVhYWM3MjQ4
TIMKEN
TIMKEN
554-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 554-2
Bearing Cone; 554 Basic Number; Standard Precision; 2-7/16" Bore; 1.444" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
554-2
BDI部件号
1346588
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/554-2/p/1346588
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893052748
重量 / Kilogram
1.177
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
554
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
554-2
详细描述
Bearing Cone; 554 Basic Number; Standard Precision; 2-7/16" Bore; 1.444" Width; Single Row of Roller
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
宽度
1.444 英寸 | 36.678 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米

