

23950365
圆锥滚子轴承
TIMKEN
TIMKEN
M249710B-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM M249710B ; 轴承配件/圆锥滚子轴承内组件
Bearing Cup; M249710B Basic Number; Standard Precision; 14-1/8" Outside Diameter; 2-1/8" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
M249710B-2
BDI部件号
23950365
详情
39438.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/M249710B-2/p/23950365
单价(不含税)
¥39,438.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893170039
重量 / Kilogram
7.316
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
M249710B
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
重量/磅
16.13
详细描述
Bearing Cup; M249710B Basic Number; Standard Precision; 14-1/8" Outside Diameter; 2-1/8" Width; Single Row of Roller
宽度
2.125 英寸 | 53.975 毫米
外径
14.125 英寸 | 358.775 毫米
法兰外径
14.625 英寸 | 371.475 毫米