https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-CN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmcyWkM4eE1EZ3lNVFEzTURnM09UYzNOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmUTA1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlNWY4NzA0ODMzZGI3MWU3ODczMjdmZWJkNGM1YTMwYWJiNjU5MzRjYjhkZDliYjA3NzY0OTU2YmVhYWM3MjQ4
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-CN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmcyWkM4eE1EZ3lNVFEzTURnM09UYzNOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmUTA1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlNWY4NzA0ODMzZGI3MWU3ODczMjdmZWJkNGM1YTMwYWJiNjU5MzRjYjhkZDliYjA3NzY0OTU2YmVhYWM3MjQ4
TIMKEN
TIMKEN
NP969020-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NP969020-2
Bearing Cone; NP969020 Basic Number; Class 7 Precision; 1-3/8" Bore; 1" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
NP969020-2
BDI部件号
24626285
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NP969020-2/p/24626285
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893137124
重量 / Kilogram
0.308
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 7
部件
Cone
基本号码
NP969020
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Cylindrical Bore
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
重量/磅
0.677
详细描述
Bearing Cone; NP969020 Basic Number; Class 7 Precision; 1-3/8" Bore; 1" Width; Single Row of Roller
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
宽度
1 英寸 | 25.4 毫米

