18241932
圆锥滚子轴承
NTN
NTN
T 6MX E M238849D#01
NTN NTN
描述
NTN T 6MX E M238849D#01
Bearing Cone; M238849 Basic Number; Standard Precision; 7-3/8" Bore; 2-3/16" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
T 6MX E M238849D#01
BDI部件号
18241932
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/T-6MX-E-M238849D%2301/p/18241932
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
M238849
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; M238849 Basic Number; Standard Precision; 7-3/8" Bore; 2-3/16" Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
7.375 英寸 | 187.325 毫米
宽度
2.188 英寸 | 55.575 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米