对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

AS1100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNTHRBRG-TW-NC-AS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJoak1TOHhNRFV4TnpjNU9UQXhNRE16TkM5SlRrUk9WRTVVU0ZKQ1VrZGZWRmRmVGtOZlFWTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGJiYzIwOGRlMjNhMDQ4NzUyYjg1YmQ5YjkzMjYxZTY2NDNiZTViN2U2YWI3ZTY1MjIxOGZhOGIzNWIyZGRiYg
1214654 推力滚子轴承 

NTN NTN

AS1100

描述

NTN AS1100

Thrust Bearing Washer; 10MM Bore 1; 10MM Bore 2; 24MM Outside Diameter; 1MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Thrust Washer Only

制造商部件号

AS1100

BDI部件号
1214654

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359021080
重量 / Kilogram
0.003
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Thrust Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Thrust Bearing
重量/磅
0.0063
详细描述
Thrust Bearing Washer; 10MM Bore 1; 10MM Bore 2; 24MM Outside Diameter; 1MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Thrust Washer Only
高度
0.039 英寸 | 1 毫米
孔径1
0.394 英寸 | 10 毫米
孔径2
0.394 英寸 | 10 毫米
外径
0.945 英寸 | 24 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新