

SKF
SKF
K 81107 TN
SKF SKF
描述
SKF K 81107 TN
Thrust Cylindrical Roller Assembly; 35MM Bore 1; 35MM Bore 2; 52MM Outside Diameter; 5MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
制造商部件号
K 81107 TN
BDI部件号
1416538
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/K-81107-TN/p/1416538
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571008745
重量 / Kilogram
0.022
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Thrust Cylindrical
重量/磅
0.04189
详细描述
Thrust Cylindrical Roller Assembly; 35MM Bore 1; 35MM Bore 2; 52MM Outside Diameter; 5MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
高度
0.197 英寸 | 5 毫米
孔径2
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
孔径1
1.378 英寸 | 35 毫米