

KOYO
KOYO
NTHA-3460
KOYO KOYO
描述
KOYO NTHA-3460
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 2-1/8" Bore 1; 2-3/16" Bore 2; 3-3/4" Outside Diameter; 1" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
NTHA-3460
BDI部件号
1088196
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NTHA-3460/p/1088196
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790253355
重量 / Kilogram
0.82
Product Group - BDI
B04311
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Piloted Washer | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
制造商货号
NTHA-3460
重量/磅
1.76
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 2-1/8" Bore 1; 2-3/16" Bore 2; 3-3/4" Outside Diameter; 1" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径2
2.188 英寸 | 55.575 毫米
高度
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径1
2.125 英寸 | 53.975 毫米
外径
3.75 英寸 | 95.25 毫米