LOCTITE
LOCTITE
454 0.14OZ IDH 680522
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 454 0.14OZ IDH 680522
General Purpose Instant Adhesive; Surface Insensitive; Bottle; Viscous Liquid; Precision Flow Control Applicator | Pinpoint Control; Colorless; 0.14 Oz
制造商部件号
454 0.14OZ IDH 680522
BDI部件号
1056692
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/454-0-14OZ-IDH-680522/p/1056692
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 12 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340392021
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Instant Adhesive
典型用途
Surface Insensitive
容器类型
Bottle
形态
Viscous Liquid
应用
Precision Flow Control Applicator | Pinpoint Control
品名
QUICKTITE
制造商描述
Loctite Quicktite Instant Adhesive Gel
颜色
Colorless
容器规格(数值及单位)
0.14 Oz
基材
Metal | Plastic
闪点(数值及单位)
80 to 93.4 Deg C TCC
气味
Irritating
VOC含量 - 百分比
Below 2 Percentage | Below 20 g/l
其它特点
Cyanoacrylate Technology | Self Piercing | No Clog Tip | Virtually Indestructible Construction | Temperature Range -54 to 82 Deg C
净重
0.14 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Instant
制造商货号
39202
重量/磅
0.055
详细描述
General Purpose Instant Adhesive; Surface Insensitive; Bottle; Viscous Liquid; Precision Flow Control Applicator | Pinpoint Control; Colorless; 0.14 Oz