https://www.bdiexpress.com/medias/MFR3-MADHXXX-GP-78-24OZ-IND-INV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kzTDJoaU55OHhNRGN3TnpJNU1ESTFPVFE0Tmk5TlJsSXpMVTFCUkVoWVdGaGZSMUJmTnpoZk1qUlBXbDlKVGtSZlNVNVdYek13TUhnek1EQXVhbkJufDZlYmI3MjNhY2UyMzMwNTUwZmNiZTQ3ZGVkYzBiYmJhNjA0MWM0OTExNDk0N2EyYjI2OWM5ODllYjA0Zjk2OTA
20406226
通用粘合剂
3M
3M
78-24OZ-IND-INV OBSOLETE DO NOT USE 5/24
3M 3M
描述
3M 78-24OZ-IND-INV OBSOLETE DO NOT USE 5/24
General Purpose Adhesive; Industrial; Aerosol Can; Liquid; Transparent; 24 Oz Container Size
制造商部件号
78-24OZ-IND-INV OBSOLETE DO NOT USE 5/24
BDI部件号
20406226
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/78-24OZ-IND-INV-OBSOLETE-DO-NOT-USE-5-24/p/20406226
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Adhesive
典型用途
Industrial
容器类型
Aerosol Can
形态
Liquid
应用
Construction | General Industrial | MRO | Packaging | Retail | Specialty Vehicle | Transportation
品名
3M
制造商描述
3M Polystyrene Insulation Spray Adhesive
颜色
Transparent
容器规格(数值及单位)
24 Oz
基材
Fiberglass | Polystyrene Foam
闪点(数值及单位)
-50 Deg F
气味
Sweet Odor | Fruity Odor
VOC含量 - 百分比
62.1 Percentage
净重
17.9 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
General Purpose
制造商内部编号
7000046591
详细描述
General Purpose Adhesive; Industrial; Aerosol Can; Liquid; Transparent; 24 Oz Container Size