LOCTITE
LOCTITE
GRADE EV THREADLOCKER 50ML IDH 195895
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE GRADE EV THREADLOCKER 50ML IDH 195895
Anaerobic Threadlocker; Fine Threaded Fastener; Bottle; 50 Ml; Liquid; Fastener and Stud; Purple
制造商部件号
GRADE EV THREADLOCKER 50ML IDH 195895
BDI部件号
1055679
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E8%9E%BA%E7%BA%B9%E9%94%81%E7%B4%A7/GRADE-EV-THREADLOCKER-50ML-IDH-195895/p/1055679
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340079311
重量 / Kilogram
0.077
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Threadlocker
产品类型
Low Strength
典型用途
Fine Threaded Fastener
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Fastener and Stud
品名
LETTER GRADE EV (079)
制造商描述
Loctite Letter Grade EV (079) Low Strength Threadlocker
颜色
Purple
容器规格(数值及单位)
50 Ml
基材
Metal
闪点(数值及单位)
Above 93.3 Deg C
气味
Mild
VOC含量 - 百分比
Below 4 Percentage | Below 42 g/l
符合证书
ASTM D-5363 Group 1 Class 5 Grade 2 | MIL-S-22473E
其它特点
Anaerobic Technology | Medium Viscosity
净重
1.69 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
名称
Threadlocker
关键字串
Anaerobic
制造商货号
07931
重量/磅
0.181
详细描述
Anaerobic Threadlocker; Fine Threaded Fastener; Bottle; 50 Ml; Liquid; Fastener and Stud; Purple