DRAEGER SAFETY
DRAEGER SAFETY
NEUTRAL DISINFECTANT CLEANER 9.46L
DRAEGER SAFETY DRAEGER SAFETY
描述
DRAEGER SAFETY NEUTRAL DISINFECTANT CLEANER 9.46L
General Purpose Cleaner; Multi Purpose; Can; Liquid; Red
制造商部件号
NEUTRAL DISINFECTANT CLEANER 9.46L
BDI部件号
20654095
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B8%85%E6%B4%81%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E6%B8%85%E6%B4%81%E5%89%82/NEUTRAL-DISINFECTANT-CLEANER-9-46L/p/20654095
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
10.045
Product Group - BDI
C00104
典型用途
Multi Purpose
容器类型
Can
形态
Liquid
制造商描述
Draeger Safety Neutral Disinfectant Cleaner
颜色
Red
基材
All Surfaces
气味
Disinfectant
符合证书
EPCRA | CERCLA
其它特点
Flammable
类别 - BDI
Chemicals General Purpose Cleaners
名称
Cleaner
关键字串
General Purpose
详细描述
General Purpose Cleaner; Multi Purpose; Can; Liquid; Red


