

LOCTITE
LOCTITE
567 250ML IDH 2087069
LOCTITE LOCTITE
描述
使用 24743413 ; 调制粘合剂/胶
Thread Sealant; High Temperature; Tube; 250 Ml; Paste; Chemical | Petroleum Refining | Paper | Waste Treatment | Textile | Power Plant | Marine | Automotive | Industrial | Fluid Power System; Mild
制造商部件号
567 THD SEALANT HIGH TEMP 250ML TUBE
BDI部件号
20338786
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%89%82/%E5%8E%8C%E6%B0%A7%E8%83%B6/567-250ML-IDH-2087069/p/20338786
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 26 |
BDI- 加拿大 | 25 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340567658
重量 / Kilogram
0.32
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Thread Sealant
典型用途
High Temperature
容器类型
Tube
形态
Paste
应用
Chemical | Petroleum Refining | Paper | Waste Treatment | Textile | Power Plant | Marine | Automotive | Industrial | Fluid Power System
品名
567 | PST
制造商描述
Loctite 567 Pst Thread Sealant
颜色
White
容器规格(数值及单位)
250 Ml
基材
Metal
闪点(数值及单位)
Above 93.3 Deg C
气味
Mild
VOC含量 - 百分比
0.13 Percentage | 1.38 g/l
符合证书
ANSI/NSF 61 | CFIA
其它特点
Low Strength | High Viscosity | Food Grade | Viscosity 540000 cP | Temperature Range -54 To 204 Deg C
净重
8.45 Fl oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Anaerobic
名称
Sealant
关键字串
Thread
详细描述
Thread Sealant; High Temperature; Tube; 250 Ml; Paste; Chemical | Petroleum Refining | Paper | Waste Treatment | Textile | Power Plant | Marine | Automotive | Industrial | Fluid Power System; Mild