https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GBRAKEX-EL-CMBA-DBLCFACE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzEyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTJMMmd3T0M4eE1EYzJPVEUwTkRNNE1UUTNNQzlKVGtSQ0xVZENVa0ZMUlZoZlJVeGZRMDFDUVY5RVFreERSa0ZEUlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDRjYzg2ZTg0M2JlOWQyODFkZDY2Njc1MjAyNjlmYjlmODM3NjViMGJkYjEyZjNiMGQ1NzY3NDBmNTNkN2QzMDU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GBRAKEX-EL-CMBA-DBLCFACE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzEyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTJMMmd3T0M4eE1EYzJPVEUwTkRNNE1UUTNNQzlKVGtSQ0xVZENVa0ZMUlZoZlJVeGZRMDFDUVY5RVFreERSa0ZEUlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDRjYzg2ZTg0M2JlOWQyODFkZDY2Njc1MjAyNjlmYjlmODM3NjViMGJkYjEyZjNiMGQ1NzY3NDBmNTNkN2QzMDU
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
CMBA140TR-6D
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR CMBA140TR-6D
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Double C-Face | Shaft Mount; 115/230VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 6Lb-ft
制造商部件号
CMBA140TR-6D
BDI部件号
176654
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/CMBA140TR-6D/p/176654
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711675557
重量 / Kilogram
5.444
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Shaft
安装形式
Double C-Face | Shaft
额定电压:
115/230VAC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 6Lb-ft
产品类型
Friction Disc
移动类型
Stopping | Holding
启动/返回
Coil | Spring
产品系列
CMBA
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
安装架断面
NEMA
安装架尺寸
140TC
断电状态
Engagement
频率(Hz)
60
相位
Single Phase
摩擦片数量
2
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Splined Hub | Continuous Duty | Automatic Reset | Instant Magnetic Release | Dependable | Full Torque Stop
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Electrical
重量/磅
12
详细描述
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Double C-Face | Shaft Mount; 115/230VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 6Lb-ft
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米

