456141
气动式离合器和制动器
NEXEN
NEXEN
835143
NEXEN NEXEN
描述
NEXEN 835143
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-15/16" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Mount; 5-1/4" Pilot Diameter; Static Torque LOCO-1380Lb-
制造商部件号
835143
BDI部件号
456141
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%BC%8F%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/835143/p/456141
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662284159944
重量 / Kilogram
25.821
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Not Applicable
安装形式
Shaft
扭矩
Static Torque LOCO-1380Lb-in | STD-2277Lb-in | HICO-2932.5Lb-in
产品类型
Friction Facing | Tension Control
启动/返回
Air | Spring
产品系列
TCC
贯穿轴/端
End
驱动装置
Pilot Mount
最大RPM
1200
压力
1 to 85psi
热容量
12HP
应用
Handle Paper | Foil | Film | Rubber | Plastics and Fabrics
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air Cooled | Black Oxide Housing-Rotor Finish | Bare Cast Aluminum Caliper Finish | Open Design | Medium to Heavy Duty
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Pneumatic
制造商货号
835143
重量/磅
57
详细描述
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-15/16" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Mount; 5-1/4" Pilot Diameter; Static Torque LOCO-1380Lb-
接口尺寸
0.156 英寸 | 3.962 毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
导向直
5.249英寸 | 133.325毫米