https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-JMM-3PH-ODP-CFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUxTDJoa09TOHhNREF5T0RVM01UWXlNelExTkM5SlRrUkNSVU5OVDFSUFVsaGZTazFOWHpOUVNGOVBSRkJmUTBaVVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MWU1MjkxZDAzMWI2MGYxZDdlZjRmZTJjYTM3NmNkY2UyNDZiNTgzZmFiOGEyYjBmMzM5MmRiMTIwY2U0NWY1Yw
24285011
交流电机
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
JMM3158T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE JMM3158T
AC Motor; Pump; 3HP; 145JM Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13-3/4" Overall Length; 80% Efficiency Full Load
制造商部件号
JMM3158T
BDI部件号
24285011
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/JMM3158T/p/24285011
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
19.5
Product Group - BDI
M04104
马力
3HP
外形规格
145JM
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
ODP
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Foot Mounted
底座
Yes
满负载效率
80
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Close Coupled Pump
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
重量/磅
43
详细描述
AC Motor; Pump; 3HP; 145JM Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13-3/4" Overall Length; 80% Efficiency Full Load
全长
13.75 英寸 | 349.25 毫米
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米