26358714
交流电机
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
XT3074T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE XT3074T
AC Motor; 7.5HP; 213T Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mount Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 18.47" Overall Length; 91.7 Efficiency Full Load
制造商部件号
XT3074T
BDI部件号
26358714
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/XT3074T/p/26358714
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568965511
重量 / Kilogram
91.96
Product Group - BDI
M04104
马力
7-1/2HP
外形规格
213T
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座
Yes
满负载效率
91.7
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Severe Duty | Cast Iron Frame Material
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current
重量/磅
203
详细描述
AC Motor; 7.5HP; 213T Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mount Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 18.47" Overall Length; 91.7 Efficiency Full Load
轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
全长
18.47 英寸 | 469.138 毫米
底座到轴心
5.25 英寸 | 133.35毫米