https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-D-TEFC-RD-240V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA3NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJneU1TOHhNRFkxTVRRek9EazBNREU1TUM5SlRrUkNSVU5OVDFSUFVsaGZSRjlVUlVaRFgxSkVYekkwTUZaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiZjUxYmNiMGQ5NWUxODZjNDdmNTUxZGVlZTJjMTI3MGNhNDg5NDM3NzQ2NWFmMGU3ODY1OGI5MTRhN2Y2MTYy
126384
直流电机
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
D2505R
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE D2505R
DC Motor; Shunt Wound; 5HP; C1812ATZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 240V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F1 Face Mounting; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 32.06" Overall Length
制造商部件号
D2505R
BDI部件号
126384
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/D2505R/p/126384
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568462515
重量 / Kilogram
113.832
Product Group - BDI
M04104
马力
5HP
外形规格
C1812ATZ
同步RPM
1750
电压
240
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid | F1 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
251
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 5HP; C1812ATZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 240V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F1 Face Mounting; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 32.06" Overall Length
全长
32.06 英寸 | 814.324 毫米
底座到中心高度
4.5 英寸 | 114.3 毫米
轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米