https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-D-TEFC-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJnek15OHhNRFkxTVRRek9UTXdNRFl6T0M5SlRrUkNSVU5OVDFSUFVsaGZSRjlVUlVaRFgxSkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDVmODRlMTNmODM2ZTkyNmZjNTU2Y2MyNDJiNDk5Y2Q0ZGI2OTllYWJkODczODgwYzA1Y2M5NjM4NDAwOGQ3MmE
126493
直流电机
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
D5525P
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE D5525P
DC Motor; Shunt Wound; 25HP; 328AT Frame Size; 2400/1800 Sync RPM; 500 Voltage; DC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center Height; 38.94" Overall Length
制造商部件号
D5525P
BDI部件号
126493
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/D5525P/p/126493
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568125168
重量 / Kilogram
381.859
Product Group - BDI
M04104
马力
25HP
外形规格
328AT
同步RPM
2400/1800
电压
500
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
SCR Drive
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
870
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 25HP; 328AT Frame Size; 2400/1800 Sync RPM; 500 Voltage; DC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center Height; 38.94" Overall Length
全长
38.94 英寸 | 989.076 毫米
底座到中心高度
8 英寸 | 203.2 毫米
轴直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米