https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-VDP-TENV-90V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJnek15OHhNRFkxTVRRME56UTFPVGczTUM5SlRrUkNSVU5OVDFSUFVsaGZWa1JRWDFSRlRsWmZPVEJXWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlODVlMzZkNzc0NGMwZWZiY2NiNDMxMWEyODBmZDNkMmJjN2E5M2I0ZjQxMjQ5MTc1MjkwZjk4MTRhMDkyNWU4
21923884
直流电机
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
VDP3320
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE VDP3320
DC Motor; 0.33HP; 56C Frame Size; 1750 Sync RPM; 90V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; F1 Face Mounting; Base; 5/8" Shaft Diameter; 13.19" Overall Length
制造商部件号
VDP3320
BDI部件号
21923884
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/VDP3320/p/21923884
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568878941
重量 / Kilogram
12.698
Product Group - BDI
M04104
马力
0.33HP
外形规格
56C
同步RPM
1750
电压
90
电流
DC
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
F1 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current
重量/磅
28
详细描述
DC Motor; 0.33HP; 56C Frame Size; 1750 Sync RPM; 90V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; F1 Face Mounting; Base; 5/8" Shaft Diameter; 13.19" Overall Length
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
13.19 英寸 | 335.026 毫米