https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25188869-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTUwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmcwTkM4eE1ESTVORGcxTnpBM01qWTNNQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXhPRGc0TmpsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlYTFhYzFhOTA2OWUxM2YxYTc3NzZjODlmY2ZmOGZjNzc3ZGQ0YzFlZjY1YzdiMmJkZjJjM2M2YzIwZTcwM2U1
25195851
螺纹连接
ELESA+GANTER
ELESA+GANTER
GN 506-6-M3
ELESA+GANTER ELESA+GANTER
描述
ELESA+GANTER GN 506-6-M3
T-Nut; M3 Thread Size; 17MM Length; 10.5MM Width; Steel; Stainless Steel Ball; Stainless Steel Spring
制造商部件号
GN 506-6-M3
BDI部件号
25195851
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%B4%A7%E5%9B%BA%E4%BB%B6/%E8%9E%BA%E7%BA%B9%E8%BF%9E%E6%8E%A5/GN-506-6-M3/p/25195851
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
F00240
名称
T-Nut
产品明细
T-Nut
产品规格
M3 Thread Size; 17MM Length; 10.5MM Width; Steel; Stainless Steel Ball; Stainless Steel Spring
详细描述
T-Nut; M3 Thread Size; 17MM Length; 10.5MM Width; Steel; Stainless Steel Ball; Stainless Steel Spring