

21446366
配件/适配器
MERIT BRASS
MERIT BRASS
6020-300
MERIT BRASS MERIT BRASS
描述
MERIT BRASS 6020-300
Pipe Nipple; 1-1/4" Nominal NPT X 3" LG; SCH 40/STD; Welded; 316/316L Stainless Steel; Domestic
制造商部件号
6020-300
BDI部件号
21446366
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%85%8D%E4%BB%B6-%E9%80%82%E9%85%8D%E5%99%A8/6020-300/p/21446366
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 4 |
BDI- 美国 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0671404037710
重量 / Kilogram
2.2
Product Group - BDI
F02172
名称
Nipple
关键字串
Pipe
产品明细
Pipe Nipple
产品规格
Pipe Nipple; 1-1/4" Nominal NPT X 3" LG; SCH 40/STD; Welded; 316/316L Stainless Steel; Domestic
详细描述
Pipe Nipple; 1-1/4" Nominal NPT X 3" LG; SCH 40/STD; Welded; 316/316L Stainless Steel; Domestic