

19160658
软管组件
ALEMITE PRODUCTS
ALEMITE PRODUCTS
6617-K
ALEMITE PRODUCTS ALEMITE PRODUCTS
描述
ALEMITE PRODUCTS 6617-K
Hose Assembly; Multi Purpose; 10FT Length; Black; Coupler; 5000 PSI | 345 Bar Operating Pressure
制造商部件号
6617-K
BDI部件号
19160658
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/6617-K/p/19160658
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0098468115206
重量 / Kilogram
1.542
Product Group - BDI
F02192
名称
Assembly
关键字串
Hose
产品明细
Hose Assembly
产品规格
Hose Assembly; Multi Purpose; 10FT Length; Black; Coupler; 5000 PSI | 345 Bar Operating Pressure
详细描述
Hose Assembly; Multi Purpose; 10FT Length; Black; Coupler; 5000 PSI | 345 Bar Operating Pressure