

GATES
GATES
1/4IN PC3500 GREY 300FT/REEL
GATES GATES
描述
GATES 1/4IN PC3500 GREY 300FT/REEL
Hose; Pressure Washer; 1/4" Inside Diameter; 0.53" Outside Diameter; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Gray; 3500 PSI - 241 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1/4IN PC3500 GREY 300FT/REEL
BDI部件号
1483863
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-4IN-PC3500-GREY-300FT-REEL/p/1483863
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 6 |
BDI- 匈牙利 | 6 |
BDI- 罗马尼亚 | 6 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Pressure Washer
内层材料
Synthetic Rubber
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Gray
工作温度范围
-40 To 121 Deg C
工作压力
3500 PSI | 241 Bar
价格单位
REEL
包装数量
300FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 PSI Min Burst Pressure | High Tensile Steel Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Pressure Washer
详细描述
Hose; Pressure Washer; 1/4" Inside Diameter; 0.53" Outside Diameter; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Gray; 3500 PSI - 241 Bar Operating Pressure
外径
0.53 英寸 | 13.462 毫米
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米