https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-EFG4K-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTI3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmxMMmhqTlM4eE1UQXdNell3T0RjMk1ETTFNQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlJVWkhORXRmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MGFjMGI5M2Q0YzViZDM2MmRkODlhMzJiYTQ2NTFkYjRiOTk3ZTg1ZTI0ODMzYjE1ZTg1MmQ2MGE2YmEzMTZiYw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-EFG4K-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTI3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmxMMmhqTlM4eE1UQXdNell3T0RjMk1ETTFNQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlJVWkhORXRmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MGFjMGI5M2Q0YzViZDM2MmRkODlhMzJiYTQ2NTFkYjRiOTk3ZTg1ZTI0ODMzYjE1ZTg1MmQ2MGE2YmEzMTZiYw
GATES
GATES
12EFG4KLXCTN
GATES GATES
描述
GATES 12EFG4KLXCTN
Hydraulic; 3/4" Inside Diameter; 1.24" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 4000 PSI - 276 Bar Operating Pressure
制造商部件号
12EFG4KLXCTN
BDI部件号
20072251
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/12EFG4KLXCTN/p/20072251
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075602804
重量 / Kilogram
0.39
Product Group - BDI
F02172
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-70 To 212 Deg F
工作压力
4000 PSI | 276 Bar
典型用途
Biodegradable Hydraulic Fluid
价格单位
CARTON
包装数量
100FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Alternating Layer High Tensile Steel Wire Spiral | Bend Radius 48 Inch | Burst Pressure 16000 PSI | Four Alternating Layers of Spiraled | High Tensile Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46510023
重量/磅
0.86
详细描述
Hydraulic; 3/4" Inside Diameter; 1.24" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 4000 PSI - 276 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.24 英寸 | 31.496 毫米

