20891534
软管
GATES
GATES
28657
GATES GATES
描述
GATES 28657
Hose, Multi Purpose; 5/16" ID; 5/8" OD; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Red; 315 PSI - 22 Bar Operating Pressure
制造商部件号
28657
BDI部件号
20891534
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/28657/p/20891534
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053006520
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Multi Purpose
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
Red
工作温度范围
0 Deg F To 212 Deg F
工作压力
315 PSI | 22 Bar
典型用途
Low Pressure Air | Water | Agricultural Spraying | Oil | Grease | Air Spray Painting
价格单位
FT
包装数量
300FT
订购倍数
300FT
最低订购量
300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
One-Braid Polyester Cord Reinforcement | 300 FT Length
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multi Purpose
重量/磅
41.83
详细描述
Hose, Multi Purpose; 5/16" ID; 5/8" OD; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Red; 315 PSI - 22 Bar Operating Pressure
外径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
内径
0.313 英寸 | 7.95 毫米