

CONTINENTAL
CONTINENTAL
2IN FLEXSTEEL 250 CB STEAM RED WRAP
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 2IN FLEXSTEEL 250 CB STEAM RED WRAP
Steam Hose; 2" Inside Diameter; 2.58" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 250 PSI | 17.2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2IN FLEXSTEEL 250 CB STEAM RED WRAP
BDI部件号
424837
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2IN-FLEXSTEEL-250-CB-STEAM-RED-WRAP/p/424837
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256220272
重量 / Kilogram
0.724
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Steam
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Red
工作温度范围
-40 To 425 Deg F
工作压力
250 PSI | 17.2 Bar
典型用途
Refinery | Shipyard | Chemical Plant | Steel Mill | Foundry | Heavy Industry
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Steel Wire Braid | Pin-Pricked Cover
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Steam
重量/磅
1.6
详细描述
Steam Hose; 2" Inside Diameter; 2.58" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 250 PSI | 17.2 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.58 英寸 | 65.532 毫米