GATES
GATES
4G2XH 550FT/REEL
GATES GATES
描述
GATES 4G2XH 550FT/REEL
Hydraulic; 1/4" Inside Diameter; 0.59" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 6000 PSI - 414 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4G2XH 550FT/REEL
BDI部件号
1107706
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4G2XH-550FT-REEL/p/1107706
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053800654
重量 / Kilogram
0.11
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 300 Deg F
工作压力
6000 PSI | 414 Bar
典型用途
Automotive
价格单位
REEL
包装数量
550FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 550 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 4 Inch | Burst Pressure 24000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46572541
重量/磅
0.3
详细描述
Hydraulic; 1/4" Inside Diameter; 0.59" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 6000 PSI - 414 Bar Operating Pressure
外径
0.59 英寸 | 14.986 毫米
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米