21443392
软管
KURIYAMA
KURIYAMA
J150X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA J150X100
Hose; Suction and Discharge; 1-1/2" Inside Diameter; 1.83" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Green
制造商部件号
J150X100
BDI部件号
21443392
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/J150X100/p/21443392
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235301226
重量 / Kilogram
21.77
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Green
工作温度范围
-4 To 150 Deg F
典型用途
Agricultural Liquid Fertilizer | Air Seeder Lines | Drain Lines | Irrigation Lines | Mining | Pumps | Rental and Construction Dewatering Pumps | Trash | Rock Dusting | Water Suction Standard Duty
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
28 PSI at 68 Deg F | 24 PSI at 104 Deg F
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
48
详细描述
Hose; Suction and Discharge; 1-1/2" Inside Diameter; 1.83" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Green
外径
1.83 英寸 | 46.482 毫米
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米