

KURIYAMA
KURIYAMA
SDH-600X12
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA SDH-600X12
Ducting Hose; 6" Inside Diameter; 6.18" Outside Diameter; Silicone Outer Material; Orange; 30 PSI | 2.1 Bar Operating Pressure
制造商部件号
SDH-600X12
BDI部件号
24462173
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/SDH-600X12/p/24462173
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235313154
重量 / Kilogram
0.79
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Ducting
外圈材料
Silicone
颜色
Orange
工作温度范围
-8 To 500 Deg F
工作压力
30 PSI | 2.1 Bar
典型用途
Plastic Processing Dryer
价格单位
CARTON
包装数量
12FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 12 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.09" Wall Thickness | 6" Minimum Bend Radius | 2-Ply | Steel Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Ducting
重量/磅
9.72
详细描述
Ducting Hose; 6" Inside Diameter; 6.18" Outside Diameter; Silicone Outer Material; Orange; 30 PSI | 2.1 Bar Operating Pressure
外径
6.18 英寸 | 156.972 毫米
内径
6 英寸 | 152.4 毫米