对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

T6D1AA400X100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T6D1AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDkxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmczWXk4eE1UQXdNelUzTlRVMk5qTTJOaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEWkVNVUZCWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2NDM4N2ZhZWQ4Mzg5NTZhNGYwMWU1NWJmMzljZWZjZmY5Mjg2NTI2NGYxYTlhYzkxOGZlMjRiNmVjZTEyM2Vh
24464020 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

T6D1AA400X100

描述

KURIYAMA T6D1AA400X100

Petroleum Hose; 4" Inside Diameter; 4.72" Outside Diameter; Elastomer Inner Material; Elastomer Outer Material; Black; 400 PSI | 28 Bar Operating Pressure

制造商部件号

T6D1AA400X100

BDI部件号
24464020

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235316731
重量 / Kilogram
1.31
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum
内层材料
Elastomer
外圈材料
Elastomer
颜色
Black
工作温度范围
-22 To 176 Deg F
工作压力
400 PSI | 28 Bar
典型用途
Frack Discharge
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
重量/磅
289
详细描述
Petroleum Hose; 4" Inside Diameter; 4.72" Outside Diameter; Elastomer Inner Material; Elastomer Outer Material; Black; 400 PSI | 28 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.72 英寸 | 119.888 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新