https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T704HA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTM5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmczWmk4eE1UQXdNelUzTlRZNU56UXpPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEY3dORWhCWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzY2YwYzc1NGVkYTFmZDNiYzgyNTE4ODM2NzJiNzViZWM4OGYwNDUxMDI3ZTQ2NzY3MDRmOGZiY2YwMmVjZTU5
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T704HA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTM5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmczWmk4eE1UQXdNelUzTlRZNU56UXpPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEY3dORWhCWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzY2YwYzc1NGVkYTFmZDNiYzgyNTE4ODM2NzJiNzViZWM4OGYwNDUxMDI3ZTQ2NzY3MDRmOGZiY2YwMmVjZTU5
KURIYAMA
KURIYAMA
T704HA300X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T704HA300X100
Vacuum Hose; 3" Inside Diameter; 3.69" Outside Diameter; Gum Rubber Inner Material; SBR | Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T704HA300X100
BDI部件号
24464026
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T704HA300X100/p/24464026
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235321347
重量 / Kilogram
1.09
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Vacuum
内层材料
Gum Rubber
外圈材料
SBR | Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Industrial Vacuum Equipment | Vacuum Truck Industry | Mobile Drilling Rig
价格单位
COIL
包装数量
100FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
9" Minimum Bend Radius | High Tensile Textile Fabric with Embedded Steel Helical Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Vacuum
重量/磅
240
详细描述
Vacuum Hose; 3" Inside Diameter; 3.69" Outside Diameter; Gum Rubber Inner Material; SBR | Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.69 英寸 | 93.726 毫米

