24464258
软管
KURIYAMA
KURIYAMA
TBLU200X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA TBLU200X100
Suction Hose; 2" Inside Diameter; 2.51" Outside Diameter; EPDM Inner Material; Polyethylene Outer Material; Blue; 50 PSI | 3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TBLU200X100
BDI部件号
24464258
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/TBLU200X100/p/24464258
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235314206
重量 / Kilogram
0.3
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction
内层材料
EPDM
外圈材料
Polyethylene
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 160 Deg F
工作压力
50 PSI | 3 Bar
典型用途
Agriculture Liquid Fertilizer | Irrigation Line | Liquid Manure Handling | Marine Bilge Discharge | Pump Rental and Construction Dewatering | Pump Trash
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5" Minimum Bend Radius
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction
重量/磅
67
详细描述
Suction Hose; 2" Inside Diameter; 2.51" Outside Diameter; EPDM Inner Material; Polyethylene Outer Material; Blue; 50 PSI | 3 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.51 英寸 | 63.754 毫米